AS3002F-12 Drosselrückschlagventil

Durchflussregler mit Steckanschlüssen Serie AS Axialmodell

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS3002F-12
Rubix:2175456
Hersteller:AS3002F-12
EAN:3618035536561
AS3002F-12 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypdurchmesser 12
Typdurchflussbegrenzer

Produktdetails : AS3002F-12 Drosselrückschlagventil


Die kompakten Drehzahlregler der Serie SMC AS*002F in Inline-Bauweise mit integrierten One-Touch-Anschlüssen minimieren die Installationszeit, reduzieren die Montagehöhe und ermöglichen ein kompakteres Maschinendesign. Diese Geschwindigkeitsregler können auf vier verschiedene Arten montiert werden (Direktmontage, Montage auf L-Halterung, DIN-Schienen-Montage und Montage auf Ständer). Die verfügbaren Rohrgrößen reichen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und von 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (Zoll). Die AS*002F-Serie von Geschwindigkeitsreglern ist RoHS-konform.

  • Inline-Kupplungen, kompakt, mit einem Tastendruck
  • Maximaler Betriebsdruck: 1 MPa
  • Anwendbares Rohrmaterial : Nylon, weiches Nylon, Polyurethan
  • Größe des Körpers: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8 und 1/2

.
Durchflussbegrenzer serie as###2f

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypdurchmesser 12
Typdurchflussbegrenzer
18,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,50 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage