7902E Elektr. Drehmo.-Prüfgerät 100-1000Nm Haz
Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät 100-1000Nm Hazet
Siehe technische InformationenReferenzen
Produktdetails : 7902E Elektr. Drehmo.-Prüfgerät 100-1000Nm Haz
Ausführung: Robuste Konstruktion, zur Befestigung verfügt das Prüfgerät über 4 Bohrungen. Die Aufnahme des zu prüfenden Drehmomentschlüssels erfolgt mittels Vier- bzw. Sechskantaufnahme. Zudem verfügen die Geräte über Vierkant-Adapter (Größen siehe Tabelle). Mit 3 Anwendungsmodi – mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (first peak) und Spitzenwertanzeige (final peak), Messgenauigkeit ±1 % Toleranz bei allen Ablesewerten. Großes LED-Display mit 3 LEDs zur leicht erkennbaren Statusanzeige. Umschaltbar zwischen N · m, lbf · ft und Ibf·in. Zudem verfügt das Gerät über eine serielle Schnittstelle RS232. Lieferung im Kunststoffkoffer inklusive Netzteil mit Euro-Stecker, RS-232C-Verbindungskabel, Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat.
Anwendung: Zur Überprüfung bzw. Einstellung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel. Für Werkstatt, Industrie und Qualitätssicherung durch einfachste Bedienung und robuste Konstruktion geeignet.
Technische Informationen
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

