8787573 Drehmomentschlüssel 60- 300Nm 1/2''
Drehmomentschlüssel mit fixierter Ratsche
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:8787573
Rubix:3048964
EAN:3660338519024


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 60 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 300 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Produktdetails : 8787573 Drehmomentschlüssel 60- 300Nm 1/2''
ISO 6789:2017
Eiach anwendbarer Schraubenschlüssel, ausgestatt/ mit einem verstellbaren Verniersattel.
Schnelle, genaue Einstellung.
Schraubenschlüssel Ref.
8787571 wird mit einem 3/8"-Adapter geliefertWird in einem robusten Aufbewahrungsbehälter geliefert.
Eiach anwendbarer Schraubenschlüssel, ausgestatt/ mit einem verstellbaren Verniersattel.
Schnelle, genaue Einstellung.
Schraubenschlüssel Ref.
8787571 wird mit einem 3/8"-Adapter geliefertWird in einem robusten Aufbewahrungsbehälter geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Drehmoment, Minimum | 60 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 300 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 588 mm |
| Typ | drehmomentschlüssel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
257,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
306,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage