853392 Drehmomentschlüssel Pilzkopf 5-25 Nm 1/4 Z
Drehmomentschlüssel mit Einstellskala
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:9231959
Roebuck:853392
Rubix:3049467
EAN:3660338095283






Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 5 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 25 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
Dokumente
Produktdetails : 853392 Drehmomentschlüssel Pilzkopf 5-25 Nm 1/4 Z
ISO 6789/ EN26789
ISO 6789/ EN26789
• Robuster Drehmomentschlüssel mit Innenvierkant
• Integrierte Umschaltknarre für Rechts- und Linksanzug
• Genauigkeit: +/- 3 % vom angezeigten Wert
• Automatischer Res/
• Skalieren in N-m und lbf-ft
• 5-25 Nm
• 1/4" Innenvierkant
• 1/4" Innenvierkant
Technische Informationen
Attribute
| Drehmoment, Minimum | 5 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 25 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Länge | 285 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Typ | mikrometrischer noniusschlüssel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
259,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort