9231959 Drehmomentschlüssel 4-20 Nm 1/4 ''
Drehmomentschlüssel mit fixierter Ratsche
Siehe technische InformationenReferenzen
Roebuck:9231959
Rubix:2779846
EAN:3660338519031


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 4 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 20 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
Produktdetails : 9231959 Drehmomentschlüssel 4-20 Nm 1/4 ''
ISO 6789:2017
Eiach anwendbarer Schraubenschlüssel, ausgestatt/ mit einem verstellbaren Verniersattel.
Schnelle, genaue Einstellung.
Schraubenschlüssel Ref.
8787571 wird mit einem 3/8"-Adapter geliefertWird in einem robusten Aufbewahrungsbehälter geliefert.
Eiach anwendbarer Schraubenschlüssel, ausgestatt/ mit einem verstellbaren Verniersattel.
Schnelle, genaue Einstellung.
Schraubenschlüssel Ref.
8787571 wird mit einem 3/8"-Adapter geliefertWird in einem robusten Aufbewahrungsbehälter geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Drehmoment, Minimum | 4 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 20 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
| Länge | 232 mm |
| Typ | drehmomentschlüssel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
244,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen