J.202A Drehmomentschluessel 2 - 10 daNm

J-S.202A - Manuelle Klickschlüssel mit abnehmbarer Ratsche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:J.202A
Rubix:3713713
EAN:3148515035258
brand logo

Technische Zusammenfassung

Drehmoment, Minimum20 N.m
Drehmoment, Maximum100 N.m
Antriebsvierkant1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : J.202A Drehmomentschluessel 2 - 10 daNm


Die FACOM J-S.202A Serie umfasst manuell rückstellbare Drehmomentschlüssel mit abnehmbarem Ratschenmechanismus, die für präzises und sicheres Anziehen entwickelt wurden. Sie bieten Fachkräften in der Industrie höchste Zuverlässigkeit und ergonomischen Bedienkomfort.

Eigenschaften:
Die Schlüssel zeichnen sich durch ihr abnehmbares Ratschensystem aus, das eine einfache Wartung und einen schnellen Austausch ermöglicht. Gleichzeitig sorgt es für hohe Flexibilität, da verschiedene Einsätze und Zubehörteile verwendet werden können. Dieses durchdachte System spart Platz, da ein einziger Griff für mehrere Schlüsseltypen genutzt werden kann. Alle Modelle sind auf eine Genauigkeit von ±6 % des angezeigten Werts kalibriert. Jeder Schlüssel wird in einem robusten Kunststoffkoffer geliefert, der optimalen Schutz und eine geordnete Aufbewahrung bietet.

Spezifikationen:
• Genauigkeit: ±6 % des angezeigten Werts
• Mechanismus: Manueller Rückstellmechanismus mit abnehmbarer Ratsche
• Lieferumfang: Kunststoff-Aufbewahrungskoffer
• Kalibrierzertifikat im Lieferumfang enthalten

Normen:
• ISO 6789 – Internationale Norm für Kalibrierung und Leistungsanforderungen von Drehmomentschlüsseln

Markeninformationen:
Seit 1918 steht FACOM für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit in der Handwerkzeugbranche. Die Marke begleitet Fachanwender in Werkstätten, Produktionsstätten, auf Baustellen und in der industriellen Instandhaltung – von Generation zu Generation. FACOM hat die großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts mitgeprägt – in Bereichen wie Automobil, Bahn, Luftfahrt, Raumfahrt, Medizintechnik und Hightech. Vom einfachen Schraubenschlüssel bis zu den heute tausenden von Produktreferenzen ist FACOM zur führenden Marke für Handwerkzeuge in Europa geworden. Ihrer Mission treu geblieben, unterstützt FACOM täglich Profis dabei, ihre Leistung zu steigern und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.

Stärken

• Hohe Drehmomentpräzision von ±6 %
• Abnehmbarer Ratschenkopf für maximale Vielseitigkeit
• Mit Kalibrierzertifikat für normgerechtes Arbeiten
• Robust und langlebig für den intensiven industriellen Einsatz
• Praktischer Aufbewahrungskoffer inklusive

Anwendungen

Die FACOM J-S.202A Drehmomentschlüssel sind ideal für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, Präzisionsmechanik sowie industrielle Anwendungen. Sie kommen in Werkstätten, Produktionslinien und Fertigungsumgebungen zum Einsatz, in denen eine exakte Drehmomentkontrolle entscheidend ist, um Qualität und Sicherheit zu gewährleisten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Verpackungsmaße (L x B x H)585x115x80 mm
Gewicht der Verpackung1726 g
Drehmoment, Minimum20 N.m
Drehmoment, Maximum100 N.m
Antriebsvierkant1/4 ''
Länge460 mm
Gewicht1 kg
NormISO 6789
Typj.202a
329,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
392,69 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage