9641120120 Drehmomentschlüssel 7291-2sTAC 10-100Nm 3/8Zoll

Elektron.Drehmo.SmartTac

Siehe technische Informationen

Referenzen

Hazet:7291-2STAC
Rubix:2158404
Hersteller:7291-2STAC
7291-2STAC Elektron.Drehmo.SmartTac 10-100Nm 38 Ha

Produktdetails : 9641120120 Drehmomentschlüssel 7291-2sTAC 10-100Nm 3/8Zoll


Drehmomentschlüssel 7291-2sTAC 10-100Nm 3/8" Hazet
Elektronischer Drehmomentschlüssel 7000 STAC Ausführung: Drehmoment und Drehwinkelschlüssel, ergonomisches Design mit Mehrkomponenten-Kunststoffgriff. Mit Smart-Technologie bestehend aus optionaler SmartTAC-App und Low-Energy-Bluetooth®-Schnittstelle (gültige Funkzulassung in allen EU-Ländern, in der Schweiz und in Norwegen) mit Live-Datenaustausch zur Anzeige des Schraubverlaufes auf mobilen Endgeräten. Drehmoment einstellbar über Multifunktionstasten. Umschaltbar N·m, lbf·ft, lbf·in und kgf·m, lesbar über kontrastreich leuchtendes, dimmbares OLED-Display, um 180° drehbar. Messwertanzeige in 13-mm-Schriftgröße inklusive einer i. O./n. i. O.-Schraubfallbewertung. Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug sowie Drehwinkel. Drehwinkelbereich addierend 0° bis 999°. 4-fache Signalisierung des Schraubverlaufs durch Akustik-Signal (Summer), Vibration, mitlaufende Ziffernanzeige und rundum aus jeder Lage sichbare 360°-LED-Anzeige mit „Ampelfunktion“. Akustik-Signal (Buzzer) und Vibration bei Bedarf abstellbar. Menü-Sperr-Funktion zum Schutz vor unbefugter Verstellung der Einstellwerte mit selbst wählbarem vierstelligem Code. Programmierbare Drehmoment-Kontrolle bei Winkelanzug und Winkelkontrolle bei Drehmomentanzug. Programmiermöglichkeit von Parametersätzen und Ablaufplänen (je 25). Batterie- und Speicheranzeige, automatische, zeitabhängige und energiesparende Stand-by-Funktion. Einfach gegliederte Menüführung in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Chinesisch. Die Wirklänge ist für andere Einsteck-Werkzeuge einstell-/programmierbar. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, Umschaltknarre, Li-Ion-Akku 3,7 V (direkt am Werkzeug über USB-C-Stecker aufladbar), 1 Meter USB-3.1-Kabel bzw. A-C-Kabel. Anwendung: Für hochpräzise Verschraubungen mit Drehmoment/-winkel, bei denen eine hohe Genauigkeit oder Dokumentationspflicht besteht, z. B. bei Motorenbauteilen, insbesondere Zylinderkopfschrauben, oder im Maschinenbau mit erhöhten Anforderungen, u. a. Robotertechnik etc.

Technische Informationen


Attribute
1.809,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.153,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage