BDS 200 Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger Typ 83 40-200 Nm
Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger Typ 83 40-200 Nm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8302-20
Rubix:1246206
Hersteller:7651980
EAN:4002805830222


Technische Zusammenfassung
| Drehmoment, Minimum | 40 N.m |
|---|---|
| Drehmoment, Maximum | 200 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
Produktdetails : BDS 200 Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger Typ 83 40-200 Nm
Einsatz: Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten, Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8 - 200 Nm / 7 lbf·in - 160 lbf·ft werden abgedeckt, Ausführung: Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger, 1/4", 3/8", oder 1/2" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion, Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen, Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale, Mit Doppel-Skala in Nm und lbf·in bzw. lbf·ft auf zweifach getönten, gut lesbaren Zifferblättern, Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert, Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert, Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe, Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Einsatz:, Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten, Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen, Arbeitsbereiche von 0,8 - 2000 N·m werden abgedeckt, Ausführung:
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1400 g |
|---|---|
| Drehmoment, Minimum | 40 N.m |
| Drehmoment, Maximum | 200 N.m |
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 515 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Befestigung | 12,5 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
588,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
700,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage