Spannbolzen Spartex GOELAS8X70A1ISO, Durchmesser: 8 mm | Länge: 70 mm | Norm: DIN 1481 / ISO 8752

Elastische Stifte, geschlitzt, massiv

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:GOELAS8X70A1ISO
Rubix:128070
Hersteller:875228 70
EAN:4043377139498
DIN1481 8X70 1.4310 Spannstift (Spannhülse), schwere Ausführung
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser8 mm
Länge70 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN1481 8X70 1.4310 Spannstift (Spannhülse), schwere Ausführung


Spiralspannstifte, Regelausführung
Spannstifte, geschlitzt, schwere Ausführung A1 8X
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser8 mm
Länge70 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Normdin 1481 / iso 8752
Typgeschlitzte elastische stifte
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,38 exkl. MwSt.
/ 250 Stück
131,35 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser

8 mm

Länge

70 mm
Wählen Sie Varianten (214)