ISO8752 6X10 1.4310 Spannstift (Spannhülse), schwere Ausführung

Elastische Stifte, geschlitzt, massiv

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:GOELAS6X10A1ISO
Rubix:551570
Hersteller:875226 10
EAN:4043377139078
DIN1481 6X10 1.4310 Spannstift (Spannhülse), schwere Ausführung
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser6 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO8752 6X10 1.4310 Spannstift (Spannhülse), schwere Ausführung


Spiralspannstifte, Regelausführung
Spannstifte, geschlitzt, schwere Ausführung A1 6X
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser6 mm
Länge10 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
NormDIN 1481 / ISO 8752
Typgeschlitzte elastische stifte
35,90 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
42,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Durchmesser

6 mm

Länge

10 mm