Spannbolzen Spartex GOELAS4X45A1ISO, Durchmesser: 4 mm | Länge: 45 mm | Norm: DIN 1481 / ISO 8752

Elastische Stifte, geschlitzt, massiv

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:GOELAS4X45A1ISO
Rubix:551543
Hersteller:875224 45
EAN:4043377138620
DIN1481 4X45 1.4310 Spannstift (Spannhülse), schwere Ausführung
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser4 mm
Länge45 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO8752 4X45 1.4310 Spannstift (Spannhülse), schwere Ausführung


Spiralspannstifte, Regelausführung
Spannstifte, geschlitzt, schwere Ausführung A1 4X
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser4 mm
Länge45 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Normdin 1481 / iso 8752
Typelastische stifte geschlitzt
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,09 exkl. MwSt.
/ Stück
0,10 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Durchmesser

4 mm

Länge

45 mm
Wählen Sie Varianten (214)