Spannbolzen Spartex GOELAS1,5X5A1ISO, Durchmesser: 1.5 mm | Länge: 5 mm | Norm: DIN 1481 / ISO 8752

Elastische Stifte, geschlitzt, massiv

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:GOELAS1,5X5A1ISO
Rubix:551365
Hersteller:8752215 5
EAN:4043377137784
DIN1481 1.5X5 1.4310 Spannstift (Spannhülse), schwere Ausführung
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser1,5 mm
Länge5 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO8752 1.5X5 1.4310 Spannstift (Spannhülse), schwere Ausführung


Spiralspannstifte, Regelausführung
Spannstifte, geschlitzt, schwere Ausführung A1 1,5X
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser1,5 mm
Länge5 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a1
Normdin 1481 / iso 8752
Typgeschlitzte elastische stifte
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,30 exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
27,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Durchmesser

1,5 mm

Länge

5 mm
Wählen Sie Varianten (214)