EINWEGANZUG TYCHEM 2000 C GB M PP6214065M, Type 3B, 4B, 5B, 6B
Einweganzug Tychem® 2000 C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tychem:D13494969
Rubix:2703442
EAN:5450208004631

Dokumente
Produktdetails : EINWEGANZUG TYCHEM 2000 C GB M PP6214065M, Type 3B, 4B, 5B, 6B
Bequem und leichtgewichtig
● Material: Polyethylen
● Gewicht: 450 g/m²
● Hohe Barriere gegen viele anorganische Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck)
● Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken
● Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden, eingeklebter Gummizug im Rückenbereich
● Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken zum Tragen in Schuhen oder Stiefeln, zusätzlich kniehohe Stiefelstulpen
● Doppelte selbstklebende Reißverschlussabdeckung für eine hohe Schutzwirkung
● Farbe: gelb
● Norm: Kat. III 3,4,5,6, EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 14126: 2003, EN 1073-2:2002 Klasse 1 Anwendungsbereich: Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie
● Material: Polyethylen
● Gewicht: 450 g/m²
● Hohe Barriere gegen viele anorganische Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck)
● Selbstklebende Kinnabdeckung für dichten Abschluss des Anzugs an Atemmasken
● Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden, eingeklebter Gummizug im Rückenbereich
● Anzug mit Kapuze, angearbeiteten Socken zum Tragen in Schuhen oder Stiefeln, zusätzlich kniehohe Stiefelstulpen
● Doppelte selbstklebende Reißverschlussabdeckung für eine hohe Schutzwirkung
● Farbe: gelb
● Norm: Kat. III 3,4,5,6, EN 14605:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 14126: 2003, EN 1073-2:2002 Klasse 1 Anwendungsbereich: Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie
gelb, Größe M
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x320x400 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 318.60000000000002 g |
| Größe | m |
| Hauptmaterial | vliesstoff |
| Farbe | gelb |
| Kategorie | 3 |
| Werkstoff | tyvek® substrat mit polymerbeschichtung |
| Packung | 25 stück pro karton |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
578,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
688,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort