VFOE-LE-T-G12-Q12 Drosselrückschlagventil

Einweg-Durchflussregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VFOE-LE-T-G12-Q12
Rubix:3276289
Hersteller:8068733
EAN:4052568454456
VFOE-LE-T-G12-Q12 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypqs-12 (port 1) / g1/2 (port 2)
Typvfoe-le-t-g12-q12 drosselrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VFOE-LE-T-G12-Q12 Drosselrückschlagventil


Pneumatisches Handstellventil mit einem Betriebsdruckbereich von 0,2 bis 10 bar. Standard-Nenndurchfluss 165 l/min.

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypqs-12 (port 1) / g1/2 (port 2)
Typvfoe-le-t-g12-q12 drosselrückschlagventil
Werkstoffpbt (gehäuse); hnbr (dynamische dichtungen); nbr (statische dichtungen); verzinkter stahl (schraubbolzen); pbt (demontagering)
Durchsatz72000 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serievfoe-le
Max. Temperatur60 °C
Größe des Anschlusses1/2
42,83 exkl. MwSt.
/ Stück
50,97 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen