248.54 Unverwechselb. Einstecktülle NW7,8 MS blank/Tülle LW9/braun
Einstecktülle NW 7,8
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:248.54
Rubix:343304
Hersteller:107680
EAN:4047322062237

Dokumente
Produktdetails : 248.54 Unverwechselb. Einstecktülle NW7,8 MS blank/Tülle LW9/braun
Unverwechselbare Einstecktülle NW 7,8, MS blank, Tülle LW 6, grün, Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | lw 9 |
| Werkstoff | messing blank |
| Profil | braun |
| Gewicht | 0,02 kg |
| Max. Betriebsdruck | 35 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
