QSMT-M5-4 T-Steckverschraubung

T--Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSMT-M5-4
Rubix:215642
Hersteller:153354
EAN:4052568011345
QSMT-M5-4 T-Steckverschraubung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMT-M5-4 T-Steckverschraubung


T-Steckverschraubung QSMT-M5-4 360° ausrichtbar, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Mini, Nennweite=2,2 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)70x40x15 mm
Bruttogewicht4,5 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1m5
Profilmini
Anschluss 24 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
4,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std