7218-15 Einsteckringschlüssel SE 14x18, 15 mm
Einsätze für Ringschlüssel 9 x 12-7312
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:7218-15
Rubix:1246106
Hersteller:7693470
EAN:4002805728154



Produktdetails : 7218-15 Einsteckringschlüssel SE 14x18, 15 mm
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115 g |
|---|---|
| Öffnung | 15 mm |
| Länge | 25 mm |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
