7370/40-1 UEBERGANGSADAPTER FUER DMS

UEBERGANGSADAPTER FUER DMS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Stahlwille:58290041
Rubix:1414900
EAN:4018754169795
STW-7370/40-1 UEBERGANGSADAPTER FUER DMS

Technische Zusammenfassung

Öffnung24,5x28 mm
Befestigung14x18 mm
Länge66 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7370/40-1 UEBERGANGSADAPTER FUER DMS


Kompakt und robust, erweitert dieser Adapter die Werkzeugmöglichkeiten, ohne die Kontrolle über das Drehmoment zu beeinträchtigen.

Eigenschaften:
Der Adapter 7370/40-1 ermöglicht den Anschluss eines Drehmomentschlüssels mit Innenvierkant-Schnittstelle 24,5 x 28 mm an Zubehörteile mit Außenvierkant-Schnittstelle 14 x 18 mm. Die Kompatibilität umfasst eine breite Vielfalt an Einsätzen: Ratschen, Kardangelenke, Ringschlüsseleinsätze, Maulschlüsseleinsätze und andere Zubehörteile derselben Schnittstelle.
Achtung: Die Nutzlänge von 95,9 mm muss bei der Verwendung mit einem Drehmomentschlüssel in die Berechnung des Hebelarms einbezogen werden, um die Genauigkeit des angewendeten Drehmoments zu gewährleisten. Das zulässige maximale Drehmoment beträgt 650 N·m; dieser Schwellenwert darf ebenso wenig überschritten werden wie der für jedes angeschlossene Zubehörteil spezifische Wert.

Spezifikationen:
• Modell: 7370/40-1
• Innenvierkant-Schnittstelle (Außenvierkant): 24,5 x 28 mm
• Ausgangsvierkant (Innenvierkant): 14 x 18 mm
• Gesamtlänge: 66 mm
• Breite: 75 mm
• Höhe: 20 mm
• Nutzlänge: 95,9 mm
• Gewicht: 251 g
• Maximales Drehmoment: 650 N·m

Stärken

• Vielseitigkeit im Einsatz: Der Ausgang 14 x 18 mm ist mit einer breiten Palette auswechselbarer Einsätze kompatibel (Ratschen, Kardangelenke, Ring- und Maulschlüsseleinsätze)
• Hohes Drehmoment: Die Belastbarkeit bis 650 N·m ermöglicht Eingriffe an Verschraubungen mit hohem Anzugsniveau

Anwendungen

Der Adapter 7370/40-1 kommt in allen Situationen zum Einsatz, in denen ein Drehmomentschlüssel mit großer Schnittstelle mit Einsätzen kleineren Formats gekoppelt werden muss. Er erspart die Anschaffung eines Drehmomentschlüssels mit kleinerer Schnittstelle, wenn der Anzugsbedarf an mittelgroßen Verschraubungen nur gelegentlich besteht.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x75x150 mm
Bruttogewicht251 g
Öffnung24,5x28 mm
Befestigung14x18 mm
Länge66 mm
Zolltarifcode82041100
79,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen