8791-24 Aufsteckmaulschlüssel 16 Z, 24 mm

8791-17 Aufsteckmaulschlüssel 16 Z, 17 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:8791-24
Rubix:1246187
Hersteller:7711120
EAN:4002805871249
8791-24 Aufsteckmaulschlüssel 16 Z, 24 mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung24 mm
Befestigung16
Länge56 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8791-24 Aufsteckmaulschlüssel 16 Z, 24 mm


Die Serie 8791 (MM) von Gedore umfasst metrische Gabeleinsätze, die für Montagearbeiten in beengten Platzverhältnissen entwickelt wurden. Sie sind mit einer 16-mm-Zapfenaufnahme kompatibel und decken Schlüsselweiten von 7 bis 36 mm ab, wodurch sie für ein breites Anwendungsspektrum geeignet sind.

Eigenschaften:
Diese Gabeleinsätze werden aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt und zeichnen sich dadurch durch eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber wiederholten mechanischen Belastungen aus. Die matt verchromte Oberfläche schützt zuverlässig vor Korrosion und erleichtert die Reinigung. Ein Sicherungsstift gewährleistet den festen Sitz des Einsatzes am Trägerwerkzeug und reduziert das Risiko eines unbeabsichtigten Lösens oder Herunterfallens während des Einsatzes. Die gesamte Baureihe verfügt über einen einheitlichen Zapfendurchmesser von 16 mm, wodurch ein schneller Austausch zwischen den verschiedenen Größen ohne Wechsel des Handgriffs möglich ist. Die Einsätze sind für den Einsatz mit Gedore-Drehmomentschlüsseln mit 16Z-Schnittstelle, insbesondere der DREMOMETER-Serie, ausgelegt und ermöglichen kontrolliertes Anziehen mit definiertem Drehmoment auch bei schwer zugänglichen Verschraubungen.

Spezifikationen:
• Verfügbare metrische Schlüsselweiten: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36 mm
• Kompatibler Zapfendurchmesser: 16 mm
• Schnittstellentyp: zylindrischer 16Z-Zapfen (Gedore-Drehmomentantrieb)
• Außendurchmesser der Anschlussschnittstelle: von 20,5 mm (Schlüsselweiten 7–8) bis 68 mm (Schlüsselweiten 27–36)
• Hebellänge: 32,0 mm für alle Ausführungen (bei der Drehmomentberechnung zu berücksichtigen)
• Gabelstärke: von 5 mm (Schlüsselweiten 7–9) bis 12 mm (Schlüsselweiten 27–36)
• Gewicht: von 0,097 kg (Schlüsselweite 8) bis 0,300 kg (Schlüsselweiten 28, 29, 36)
• Material: geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl
• Oberflächenausführung: matt verchromt

Stärken

• Die Herstellung aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl gewährleistet eine dauerhaft hohe mechanische Belastbarkeit, selbst bei intensiver und wiederholter Nutzung.
• Der Sicherungsstift verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen des Einsatzes und trägt so zur Sicherheit des Anwenders sowie zu einem unterbrechungsfreien Arbeitsablauf bei.
• Die 16Z-Schnittstelle gewährleistet die Kompatibilität mit DREMOMETER-Drehmomentschlüsseln und ermöglicht den Einsatz der Gabeleinsätze in kontrollierten und reproduzierbaren Schraubprozessen.

Anwendungen

Die Gedore-Gabeleinsätze 8791 werden für Montage- und Demontagearbeiten mit eingeschränkter Zugänglichkeit eingesetzt, insbesondere wenn die Geometrie der Verbindung den Einsatz einer herkömmlichen Stecknuss nicht zulässt. In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel mit 16Z-Schnittstelle ermöglichen sie das kontrollierte Anziehen mit definiertem Drehmoment an schwer zugänglichen Schraubverbindungen, bei denen eine hohe Wiederholgenauigkeit erforderlich ist. Sie kommen in Werkstätten der industriellen Instandhaltung, an mechanischen Montagelinien sowie bei vorbeugenden Wartungsarbeiten an stationären und mobilen Anlagen zum Einsatz. Typische Einsatzbereiche sind unter anderem die Fertigungsindustrie, die Energiewirtschaft, die Petrochemie, die Automobilindustrie sowie alle Branchen mit qualifizierten Wartungskonzepten, die eine lückenlose Dokumentation der Anzugsdrehmomente erfordern.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht220 g
Öffnung24 mm
Befestigung16
Länge56 mm
Zolltarifcode82079099
46,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,89 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage