10.17 Maulschluessel-Einsatz 9x12 mm 17 mm

Metrische Gabelspitzen - Aufsatz 9 x 12 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:10.17
Rubix:3716135
EAN:3148510925608
brand logo

Technische Zusammenfassung

Öffnung17 mm
Befestigung9x12 mm
Länge20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10.17 Maulschluessel-Einsatz 9x12 mm 17 mm


Die Gabelschlüssel-Einsätze der Facom Serie 10 sind für die Aufnahme 9 × 12 mm konzipiert und bieten eine robuste sowie effiziente Lösung für das kontrollierte Anziehen mit Drehmoment. Die dauerhaft eingravierte Größenkennzeichnung und die Kompatibilität mit zahlreichen Drehmomentschlüsseln ermöglichen eine schnelle, sichere und zuverlässige Anwendung.

Eigenschaften:
Diese wechselbaren Einsätze werden auf Drehmomentschlüsseln montiert und eignen sich für eine kontrollierte Verschraubungen mit seitlichem Zugang. Der Maulkopf erleichtert den Zugriff auf metrische Sechskantschrauben und -muttern. Der Körper aus Chrom-Vanadium-Stahl ist verchromt, was die Reinigung vereinfacht und eine hohe Beständigkeit gegen typische Beanspruchungen im Arbeitsalltag gewährleistet. Die metrische Schlüsselweite ist direkt auf dem Einsatz eingraviert und ermöglicht eine sofortige Identifikation im Werkzeugbehälter. Die Serie deckt eine durchgehende Größenabstufung ab und ist für wiederkehrende Montagearbeiten in Wartung und Produktion ausgelegt. Das Werkzeug ist durch die lebenslange Facom-Garantie abgesichert.

Spezifikationen:
• Marke: Facom
• Bezeichnung: metrische Gabelschlüssel-Einsätze
• Serie: 10
• Antriebsaufnahme: 9 × 12 mm
• Metrischer Größenbereich: 7 bis 19 mm
• Hebellänge: 17,5 bis 20 mm je nach Größe
• Material: Chrom-Vanadium-Stahl
• Oberfläche: verchromt
• Kennzeichnung: metrische Größe direkt auf dem Einsatz eingraviert
• Kompatibilität: Drehmomentschlüssel mit 9 × 12 mm Aufnahme
• Lebenslange Facom-Garantie


Normen:
• ISO 691: Die Gabelschlüssel-Einsätze der Facom Serie 10 erfüllen diese Norm für Handwerkzeuge, welche die zulässigen Maulweiten-Toleranzen für Schlüssel und Antriebseinsätze definiert, die für Verschraubungen und andere Bauteile mit metrischen Abmessungen vorgesehen sind.

Stärken

• Reduzierte Such- und Wechselzeiten durch dauerhaft eingravierte Größenkennzeichnung auf jedem Einsatz
• Zeitersparnis am Arbeitsplatz dank Kompatibilität mit Drehmomentschlüsseln mit 9 × 12 mm Aufnahme
• Erleichterter Zugang zu frei liegenden Sechskantschrauben und -muttern (H bzw. HU) durch den Maulkopf
• Langfristige Nutzungssicherheit durch die lebenslange Facom-Garantie
• Vereinfachte Werkzeugverwaltung durch eine durchgängige Größenskala von 7 bis 19 mm

Anwendungen

Die Gabelschlüssel-Einsätze der Facom Serie 10 werden für kontrolliertes Anziehen mit Drehmoment im Werkstatt- und Außeneinsatz verwendet, insbesondere auf Montagelinien, an Wartungsarbeitsplätzen und bei Prüfarbeiten.
Sie eignen sich ideal für:

• Produktionswerkstätten
• industrielle Instandhaltungsabteilungen
• Montagearbeiten im allgemeinen Maschinenbau
• Reparatur- und Wartungsarbeiten an technischen Anlagen

Die 9 × 12 mm Aufnahme ermöglicht die direkte Verwendung auf bereits vorhandenen Drehmomentschlüsseln mit Wechselaufnahme und unterstützt so die Standardisierung des Zubehörs nach metrischen Schlüsselweiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht62 g
Verpackungsmaße (L x B x H)44x37x13 mm
Gewicht der Verpackung62 g
Öffnung17 mm
Befestigung9x12 mm
Länge20 mm
47,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage