STW-731/10 8. Stahlwille 731/10 Maul-Einsteckwerkzeuge 8 mm
Kupplungswerkzeug mit fester Backe 9 x 12 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Stahlwille:58211008
Rubix:2076711
Hersteller:731/10 8
EAN:4018754033805



Produktdetails : STW-731/10 8. Stahlwille 731/10 Maul-Einsteckwerkzeuge 8 mm
Die Serie 731/10 von Stahlwille umfasst auswechselbare Maulschlüsseleinsätze, die Schlüsselweiten von 7 mm bis 19 mm abdecken. Sie werden mit einem Einsatzhalter 9x12 mm, drehmomentschlüsselfähig oder nicht, verwendet.
Eigenschaften:
Die Maulschlüsseleinsätze 731/10 funktionieren nach dem Prinzip des Maulschlüssels, mit einem Gabelprofil, das den Zugang zu flachen Schrauben- oder Mutternköpfen in beengten Räumen ermöglicht. Die Schnittstelle 9 x 12 mm gewährleistet die Kompatibilität mit Werkzeughaltergriffen des Typs 1820 (direkt oder über einen Ratschenkopf) sowie mit den Drehmomentgriffen 730N. Jeder Einsatz kann außerdem direkt mit anderen, mit dieser Schnittstelle kompatiblen Zubehörteilen verwendet werden.
Die Fertigung verbindet ein Schmieden mit einer Wärmebehandlung durch Härten und Abkühlung im Ölbad, ein Verfahren, das dem Metall eine hohe Festigkeit und eine verlängerte Lebensdauer verleiht. Die spezielle Verchromung, aufgebracht auf eine Vernickelungs-Zwischenschicht, schützt die Oberfläche vor Absplitterungen und Verschleiß und erleichtert zugleich die Reinigung.
Spezifikationen:
• Verfügbarer Schlüsselweitenbereich: von 7 mm bis 19 mm (13 Referenzen)
• Antriebsschnittstelle: 9 x 12 mm
• Gesamtlänge je nach Referenz: 22 mm (7–8 mm) / 26 mm (9–11 mm) / 30 mm (12–13 mm) / 35 mm (14–15 mm) / 38 mm (16–17 mm) / 42 mm (18–19 mm)
• Dicke der Gabel je nach Referenz: 5 mm (7–8 mm) / 5,5 mm (9–11 mm) / 7 mm (12–13 mm) / 8 mm (14–15 mm) / 8,5 mm (16–17 mm) / 9 mm (18–19 mm)
• Länge des Schnittstellenteils: 17,5 mm (7–17 mm) / 20 mm (18–19 mm)
• Masse je nach Referenz: von 38 g (9 mm) bis 74 g (19 mm)
• Oberflächenbehandlung: spezielle Verchromung auf Vernickelungs-Zwischenschicht
Eigenschaften:
Die Maulschlüsseleinsätze 731/10 funktionieren nach dem Prinzip des Maulschlüssels, mit einem Gabelprofil, das den Zugang zu flachen Schrauben- oder Mutternköpfen in beengten Räumen ermöglicht. Die Schnittstelle 9 x 12 mm gewährleistet die Kompatibilität mit Werkzeughaltergriffen des Typs 1820 (direkt oder über einen Ratschenkopf) sowie mit den Drehmomentgriffen 730N. Jeder Einsatz kann außerdem direkt mit anderen, mit dieser Schnittstelle kompatiblen Zubehörteilen verwendet werden.
Die Fertigung verbindet ein Schmieden mit einer Wärmebehandlung durch Härten und Abkühlung im Ölbad, ein Verfahren, das dem Metall eine hohe Festigkeit und eine verlängerte Lebensdauer verleiht. Die spezielle Verchromung, aufgebracht auf eine Vernickelungs-Zwischenschicht, schützt die Oberfläche vor Absplitterungen und Verschleiß und erleichtert zugleich die Reinigung.
Spezifikationen:
• Verfügbarer Schlüsselweitenbereich: von 7 mm bis 19 mm (13 Referenzen)
• Antriebsschnittstelle: 9 x 12 mm
• Gesamtlänge je nach Referenz: 22 mm (7–8 mm) / 26 mm (9–11 mm) / 30 mm (12–13 mm) / 35 mm (14–15 mm) / 38 mm (16–17 mm) / 42 mm (18–19 mm)
• Dicke der Gabel je nach Referenz: 5 mm (7–8 mm) / 5,5 mm (9–11 mm) / 7 mm (12–13 mm) / 8 mm (14–15 mm) / 8,5 mm (16–17 mm) / 9 mm (18–19 mm)
• Länge des Schnittstellenteils: 17,5 mm (7–17 mm) / 20 mm (18–19 mm)
• Masse je nach Referenz: von 38 g (9 mm) bis 74 g (19 mm)
• Oberflächenbehandlung: spezielle Verchromung auf Vernickelungs-Zwischenschicht
Stärken
• Direkte Kompatibilität mit der Schnittstelle 9 x 12 mm der Stahlwille-Systeme, ohne zusätzlichen Adapter
• Wärmebehandlung durch Härten im Ölbad: erhöhte mechanische Festigkeit gegenüber wiederholten Anzugsbelastungen
• Verchromung auf Nickel: dauerhafter Schutz vor Absplitterungen und Oberflächenverschleiß unter Werkstattbedingungen
• Baureihe von 7 bis 19 mm in 13 Referenzen: Abdeckung eines breiten Bereichs gängiger Gewinde ohne Wechsel des Drehmomentwerkzeugs
• Wärmebehandlung durch Härten im Ölbad: erhöhte mechanische Festigkeit gegenüber wiederholten Anzugsbelastungen
• Verchromung auf Nickel: dauerhafter Schutz vor Absplitterungen und Oberflächenverschleiß unter Werkstattbedingungen
• Baureihe von 7 bis 19 mm in 13 Referenzen: Abdeckung eines breiten Bereichs gängiger Gewinde ohne Wechsel des Drehmomentwerkzeugs
Anwendungen
Die 731/10 kommen überall dort zum Einsatz, wo ein präzises Anzugsdrehmoment an Elementen mit flachem Profil erforderlich ist: Schrauben, flache Muttern, Verschraubungen, Bolzen usw., insbesondere wenn der Platzbedarf die Verwendung einer Standardnuss einschränkt.
Sie finden ihren Platz in Werkstätten der industriellen Instandhaltung, an mechanischen Montagelinien, im Metallbauschlosserhandwerk oder im Leichtmetallbau. Die Bereiche Automobilindustrie, allgemeiner Maschinenbau und Instandhaltung von Industrieanlagen setzen sie für kontrollierte Anzugsvorgänge ein.
Diese Einsätze werden ausschließlich mit Griffen, drehmomentschlüsselfähig oder nicht, mit Schnittstelle 9x12 mm verwendet. Sie können ebenfalls auf Ratschenköpfen derselben Schnittstelle montiert werden.
Sie finden ihren Platz in Werkstätten der industriellen Instandhaltung, an mechanischen Montagelinien, im Metallbauschlosserhandwerk oder im Leichtmetallbau. Die Bereiche Automobilindustrie, allgemeiner Maschinenbau und Instandhaltung von Industrieanlagen setzen sie für kontrollierte Anzugsvorgänge ein.
Diese Einsätze werden ausschließlich mit Griffen, drehmomentschlüsselfähig oder nicht, mit Schnittstelle 9x12 mm verwendet. Sie können ebenfalls auf Ratschenköpfen derselben Schnittstelle montiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x23x38 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 39 g |
| Öffnung | 8 |
| Befestigung | 9x12 mm |
| Länge | 17,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std