9641900130 Einsteck-Ringschlüssel 30mm 14x18mm Vierkant
Einsätze für Ringschlüssel 9 x 12-7312
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:7218-30
Rubix:1030804
Hersteller:7694790
EAN:4002805728307




Technische Zusammenfassung
| Öffnung | 30 mm |
|---|---|
| Befestigung | met uitwerpstift (stiftborging) voor ontgrendeling |
| Länge | 45 mm |
Produktdetails : 9641900130 Einsteck-Ringschlüssel 30mm 14x18mm Vierkant
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Öffnung | 30 mm |
| Befestigung | met uitwerpstift (stiftborging) voor ontgrendeling |
| Länge | 45 mm |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std