9641900017 Einsteck-Ringschlüssel 17mm 9x12mm Vierkant
Steckschlüssel 9x12 - 7212
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:7212-17
Rubix:1245986
Hersteller:7692740
EAN:4002805722176

Produktdetails : 9641900017 Einsteck-Ringschlüssel 17mm 9x12mm Vierkant
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 40 g |
|---|---|
| Öffnung | 17 mm |
| Befestigung | stiftborging |
| Länge | 47 mm |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage