7218-41 Einsteckringschlüssel SE 14x18, 41 mm
Einsätze für Ringschlüssel 9 x 12-7312
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:7218-41
Rubix:1246062
Hersteller:7696300
EAN:4002805728413



Produktdetails : 7218-41 Einsteckringschlüssel SE 14x18, 41 mm
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar, Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, Matt verchromt, Mit Stiftsicherung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 225 g |
|---|---|
| Öffnung | 41 mm |
| Länge | 25 mm |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
