SPA 63X1-1008 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Einrillige Keilriemenscheiben mit SPA-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:01SPA063
Rubix:2249729
Hersteller:856185
EAN:3660338114748
SPA 63X1-1008 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Richtdurchmesser63 mm
Anzahl der Rillen1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA 63X1-1008 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Riemenscheibe mit abnehmbarer Nabe BS3790 1981 - Gusseisen GG25
V-Riemenscheibe- SPA - Typ Taper–Buchse (1108) - Gusseisen GG25

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Richtdurchmesser63 mm
Anzahl der Rillen1
Taper-Buchse1108
Werkstoffgusseisen gg25
Typ1
Kranzbreite40 mm
Außendurchmesser68,5 mm
Breite22 mm
9,76 exkl. MwSt.
/ Stück
11,61 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std