SPB 450X8-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Achtrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:08SPB450
Rubix:2250342
Hersteller:856794
EAN:3660338120770
SPB 450X8-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Richtdurchmesser450 mm
Anzahl der Rillen8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB 450X8-4040 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Richtdurchmesser450 mm
Anzahl der Rillen8
Taper-Buchse4040
Werkstoffgg25 gusseisen
Typ5
Kranzbreite158 mm
Außendurchmesser457 mm
Breite102 mm
661,73 exkl. MwSt.
/ Stück
787,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen