Kegelrollenlager Timken HH932132-90010, Außendurchmesser: 304.8 mm | Innendurchmesser: 127 mm | Breite: 88.9 mm
Einreihig - Montage
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:HH932132-90010
Rubix:3149170
Hersteller:100060994
EAN:0053893714035





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 127 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 304,8 mm |
| Breite | 88,9 mm |
Produktdetails : HH932132-90010 (TIM) Kegelrollenlager Timken
Die Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® sind in der Lage, sowohl radiale als auch axiale Belastungen zu bewältigen und bieten höchste Haltbarkeit auf kleinstem Raum.
Stärken
Entwickelt für höhere Drehzahlen, schwerere Lasten und längere Lebensdauer |Unübertroffene Technologie und technische Unterstützung.
Einreihige Lager sind die gängigste Konfiguration.
Eine Baugruppe umfasst trennbare Innen- (Konus) und Außenringe (Topf).
Einreihige Lager sind die gängigste Konfiguration.
Eine Baugruppe umfasst trennbare Innen- (Konus) und Außenringe (Topf).
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen / Differential- und Ritzelkonfigurationen / Förderrollen / Werkzeugmaschinenspindeln / Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 30383,0 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 127 mm |
| Außendurchmesser | 304,8 mm |
| Breite | 88,9 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16.741,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
19.921,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage