Kegelrollenlager Timken 37625-20024, Außendurchmesser: 158.75 mm | Breite: 15.875 mm
Einreihig - Becher
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:37625-20024
Rubix:7125
Hersteller:100031808
EAN:0053893275291





Produktdetails : 37625 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Die Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® können sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen und sind so konstruiert, dass sie auf kleinstem Raum die höchste Lebensdauer bieten.
Stärken
Beide Ringe sollten gleichzeitig ausgetauscht werden, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen / Differential- und Ritzelkonfigurationen / Förderrollen / Werkzeugmaschinenspindeln / Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 474,5 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 158,75 mm |
| Breite | 15,875 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen