Kegelrollenlager Timken 394A-20024, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 94.016 mm | Breite: 18.824 mm
Einreihig - Becher
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:394A-20024
Rubix:3148534
Hersteller:100026523
EAN:0053893025513







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 94,016 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 18,824 mm |
Produktdetails : 394A-20024 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Die Hochleistungs-Kegelrollenlager von Timken® können sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen und sind so konstruiert, dass sie auf kleinstem Raum die höchste Lebensdauer bieten.
Stärken
Beide Ringe sollten gleichzeitig ausgetauscht werden, um die Zuverlässigkeit und Lebensdauer zu maximieren.
Anwendungen
Vorderräder von Fahrzeugen / Differential- und Ritzelkonfigurationen / Förderrollen / Werkzeugmaschinenspindeln / Anhängerräder
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 117,6x117,6x31,8 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 258,1 g |
| Innendurchmesser | 94,016 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 18,824 mm |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen