SOLO 977 GR.10 GRÜN Einmalhandschuh Nitril

Einmalhandschuh Solo Green 977 grün

Siehe technische Informationen

Referenzen

MAPA:977-10
Rubix:3095574
Hersteller:34977010
EAN:3384129770103
SOLO 977 GR.10 GRÜN Einmalhandschuh Nitril
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe10
Länge240 mm
Farbegrün
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SOLO 977 GR.10 GRÜN Einmalhandschuh Nitril


Der beste Chemikalienschutz im Einwegbereich: optimale Kombination aus Schutz und Fingerfertigkeit, Material: Nitril, Innen: chloriniert, Aussen: glatt mit gekörnten Fingerspitzen, Länge: 24 cm, Materialstärke: 0,11 mm, EN 388: 0000 Cat. 3, EN 374, VE: 100 Stück in Box
SOLO GREEN 977 Einmalhandschuh Gr. 10
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe10
Länge240 mm
Farbegrün
Hauptmaterialnitril
Lebensmittelkontaktja
Packung100 handschuhe/schachtel - 1000 handschuhe/karton
Stärke0,1 mm
Werkstoffnitril
Gepudertnein
Kategorie3
17,97 exkl. MwSt.
/ Packung
21,38 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe

Lebensmittelkontakt