SOLO 990 GR.9 TRANSPARENT Einmalhandschuh Polyvinylchlorid
Einmalhandschuh Solo 990 transparent
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:990-9
Rubix:1781693
Hersteller:34990009
EAN:3245429904196

Produktdetails : SOLO 990 GR.9 TRANSPARENT Einmalhandschuh Polyvinylchlorid
Der Mapa Solo 990 ist ein ungepuderter Einweghandschuh aus PVC, der für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen Präzision und Sauberkeit erforderlich sind. Seine feine Materialstärke erleichtert präzise Handbewegungen bei Vorbereitungs-, Montage- oder Lebensmittelhandhabungsarbeiten.
Eigenschaften:
Der Solo 990 besteht aus PVC mit glatter Oberfläche und ist innen ungepudert, was ein einfaches An- und Ausziehen ohne Rückstände auf den Händen ermöglicht. Die Stulpe mit Rollrand erleichtert ebenfalls das Anziehen und sorgt für einen sicheren Sitz. Durch seine transluzent weiße Farbe lässt sich der Zustand der Hand oder mögliche Verschmutzungen visuell kontrollieren. Mit einer Materialstärke von 0,07 mm ermöglicht der Handschuh präzises Arbeiten bei sensiblen Handhabungen oder bei der Montage kleiner Teile. Der Verzicht auf Silikon reduziert das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern, insbesondere auf Materialien wie Blech oder Glas vor dem Lackieren.
Spezifikationen:
• Typ: Einweghandschuh
• Material: PVC
• Innenverarbeitung: ungepudert
• Stulpe: Rollrand
• Außenverarbeitung: glatt
• Farbe: transluzent weiß
• Länge: 24 cm
• Stärke: 0,07 mm
Normen:
Der Mapa Solo 990 erfüllt mehrere europäische Normen und Vorschriften im Bereich Schutzausrüstung und Lebensmittelkontakt:
• EN ISO 21420: Norm mit allgemeinen Anforderungen und ergonomischen Kriterien für Schutzhandschuhe, einschließlich Sicherheit, Komfort und Materialunbedenklichkeit
• EN ISO 374-5: Norm zum Schutz gegen Mikroorganismen, bestätigt Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
• Verordnung (EU) 2016/425: Europäischer Rechtsrahmen für persönliche Schutzausrüstung mit Anforderungen an Design, Bewertung und Konformität
• Verordnung (EU) Nr. 10/2011: Regelung für Kunststoffmaterialien mit Lebensmittelkontakt
Stärken:
• Hohe Präzision bei Arbeiten dank der feinen Materialstärke
• Schnelles An- und Ausziehen ohne Pulverrückstände auf den Händen
• Zertifizierter Schutz vor Viren, Bakterien und Pilzen
• Nachgewiesene Eignung für Lebensmittelhandhabung
• Reduzierung von Rückständen auf Blech und Glas vor dem Lackieren durch silikonfreie Ausführung
Anwendungen:
Der Solo 990 wird an Arbeitsplätzen eingesetzt, bei denen Fingerfertigkeit wichtiger ist als lange Tragezeiten. In der mechanischen und automobilen Industrie eignet er sich für Oberflächenvorbereitungen, insbesondere vor Lackierarbeiten, bei denen selbst kleinste Silikonrückstände kritisch sind. In Montagebereichen unterstützt er Arbeiten an kleinen Teilen, bei denen ein direktes Tastgefühl erforderlich ist. In der Lebensmittelindustrie eignet sich dieser Handschuh für das Handhaben, Vorbereiten und Verpacken von Lebensmitteln sowie für Konservierungsprozesse. Er wird auch in Bereichen der Vorbereitung und Verpackung eingesetzt, in denen häufige und kurzzeitige Handhabungen erforderlich sind.
Eigenschaften:
Der Solo 990 besteht aus PVC mit glatter Oberfläche und ist innen ungepudert, was ein einfaches An- und Ausziehen ohne Rückstände auf den Händen ermöglicht. Die Stulpe mit Rollrand erleichtert ebenfalls das Anziehen und sorgt für einen sicheren Sitz. Durch seine transluzent weiße Farbe lässt sich der Zustand der Hand oder mögliche Verschmutzungen visuell kontrollieren. Mit einer Materialstärke von 0,07 mm ermöglicht der Handschuh präzises Arbeiten bei sensiblen Handhabungen oder bei der Montage kleiner Teile. Der Verzicht auf Silikon reduziert das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern, insbesondere auf Materialien wie Blech oder Glas vor dem Lackieren.
Spezifikationen:
• Typ: Einweghandschuh
• Material: PVC
• Innenverarbeitung: ungepudert
• Stulpe: Rollrand
• Außenverarbeitung: glatt
• Farbe: transluzent weiß
• Länge: 24 cm
• Stärke: 0,07 mm
Normen:
Der Mapa Solo 990 erfüllt mehrere europäische Normen und Vorschriften im Bereich Schutzausrüstung und Lebensmittelkontakt:
• EN ISO 21420: Norm mit allgemeinen Anforderungen und ergonomischen Kriterien für Schutzhandschuhe, einschließlich Sicherheit, Komfort und Materialunbedenklichkeit
• EN ISO 374-5: Norm zum Schutz gegen Mikroorganismen, bestätigt Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
• Verordnung (EU) 2016/425: Europäischer Rechtsrahmen für persönliche Schutzausrüstung mit Anforderungen an Design, Bewertung und Konformität
• Verordnung (EU) Nr. 10/2011: Regelung für Kunststoffmaterialien mit Lebensmittelkontakt
Stärken:
• Hohe Präzision bei Arbeiten dank der feinen Materialstärke
• Schnelles An- und Ausziehen ohne Pulverrückstände auf den Händen
• Zertifizierter Schutz vor Viren, Bakterien und Pilzen
• Nachgewiesene Eignung für Lebensmittelhandhabung
• Reduzierung von Rückständen auf Blech und Glas vor dem Lackieren durch silikonfreie Ausführung
Anwendungen:
Der Solo 990 wird an Arbeitsplätzen eingesetzt, bei denen Fingerfertigkeit wichtiger ist als lange Tragezeiten. In der mechanischen und automobilen Industrie eignet er sich für Oberflächenvorbereitungen, insbesondere vor Lackierarbeiten, bei denen selbst kleinste Silikonrückstände kritisch sind. In Montagebereichen unterstützt er Arbeiten an kleinen Teilen, bei denen ein direktes Tastgefühl erforderlich ist. In der Lebensmittelindustrie eignet sich dieser Handschuh für das Handhaben, Vorbereiten und Verpacken von Lebensmitteln sowie für Konservierungsprozesse. Er wird auch in Bereichen der Vorbereitung und Verpackung eingesetzt, in denen häufige und kurzzeitige Handhabungen erforderlich sind.
Stärken
• Hohe Präzision bei Arbeiten dank der feinen Materialstärke
• Schnelles An- und Ausziehen ohne Pulverrückstände auf den Händen
• Zertifizierter Schutz vor Viren, Bakterien und Pilzen
• Nachgewiesene Eignung für Lebensmittelhandhabung
• Reduzierung von Rückständen auf Blech und Glas vor dem Lackieren durch silikonfreie Ausführung
• Schnelles An- und Ausziehen ohne Pulverrückstände auf den Händen
• Zertifizierter Schutz vor Viren, Bakterien und Pilzen
• Nachgewiesene Eignung für Lebensmittelhandhabung
• Reduzierung von Rückständen auf Blech und Glas vor dem Lackieren durch silikonfreie Ausführung
Anwendungen
Der Solo 990 wird an Arbeitsplätzen eingesetzt, bei denen Fingerfertigkeit wichtiger ist als lange Tragezeiten. In der mechanischen und automobilen Industrie eignet er sich für Oberflächenvorbereitungen, insbesondere vor Lackierarbeiten, bei denen selbst kleinste Silikonrückstände kritisch sind. In Montagebereichen unterstützt er Arbeiten an kleinen Teilen, bei denen ein direktes Tastgefühl erforderlich ist. In der Lebensmittelindustrie eignet sich dieser Handschuh für das Handhaben, Vorbereiten und Verpacken von Lebensmitteln sowie für Konservierungsprozesse. Er wird auch in Bereichen der Vorbereitung und Verpackung eingesetzt, in denen häufige und kurzzeitige Handhabungen erforderlich sind.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | pvc |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 100 handschuhe/karton; 1000 handschuhe/karton |
| Stärke | 0,07 mm |
| Werkstoff | pvc |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
| Zolltarifcode | 39262000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,63 € exkl. MwSt.
/ Paar
5,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std