UCFB 208 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit
Einheit mit Flanschgehäuse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:UCFB208
Rubix:3143346
Hersteller:893590
EAN:3660338460487





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 78 mm |
| Befestigungsabstand | 60 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCFB 208 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit
Einheiten mit Flanschgehäuse aus Gusseisen. Die Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Werkstoffen geliefert werden. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Gusseisen - Flanschlagereinheiten
Stärken
Hohe Kosteneffizienz
Hohe Vielseitigkeit
Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Vorbereitet für Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager
Anwendungen
Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 78 mm |
| Befestigungsabstand | 60 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 164 mm |
| Länge | 72 mm |
| Serie | ucfb200 |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Anzahl Löcher | 3 |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std