UCF 207 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit
Einheit mit Flanschgehäuse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:UCF207
Rubix:3143306
Hersteller:893550
EAN:3660338460081





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 117 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 207 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit
Einheiten mit Flanschgehäuse aus Gusseisen. Die Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Werkstoffen geliefert werden. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Gusseisen - Flanschlagereinheiten
Stärken
- Hohe Kosteneffizienz
- Hohe Vielseitigkeit
- Das eingebaute Kugellager kann eine mäßige anfängliche Fehlausrichtung aufnehmen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
- Vorbereitet für Montageeinheiten
- Geschmiertes und abgedichtetes Lager
Anwendungen
Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 117 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 44,4 mm |
| Länge | 117 mm |
| Serie | ucf200 |
| Gesamtbreite Lager | 15 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Gewicht | 1,4 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,15 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std