UCF 206 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit

Einheit mit Flanschgehäuse

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:857380
PTN:UCF206
Rubix:3143305
Hersteller:893549
EAN:3660338460074
UCF 206 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Breite108 mm
Befestigungsabstand83 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 206 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit


Einheiten mit Flanschgehäuse aus Gusseisen. Die Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Werkstoffen geliefert werden. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Gusseisen - Flanschlagereinheiten

Stärken

  • Hohe Kosteneffizienz
  • Hohe Vielseitigkeit
  • Das eingebaute Kugellager kann eine mäßige anfängliche Fehlausrichtung aufnehmen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
  • Vorbereitet für Montageeinheiten
  • Geschmiertes und abgedichtetes Lager

Anwendungen


Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Breite108 mm
Befestigungsabstand83 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe40,2 mm
Länge108 mm
Serieucf200
Gesamtbreite Lager13 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen12 mm
Anzahl Löcher4
Gewicht1 kg
10,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std