SSUCFL 206 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit Niro
Einheit mit Flanschgehäuse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:SSUCFL206
Rubix:3143295
Hersteller:893539
EAN:3660338459979





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 143 mm |
| Befestigungsabstand | 117 mm |
Dokumente
Produktdetails : SSUCFL 206 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit Niro
Einheiten mit Flanschgehäuse aus rostfreiem Stahl. Die Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Materialien erhältlich sein. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Edelstahl (Niro) - Flanschlagereinheiten
Stärken
Hohe Kosteneffizienz
Hohe Vielseitigkeit
Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Vorbereitet für Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager
Anwendungen
Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Breite | 143 mm |
| Befestigungsabstand | 117 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Höhe | 40,2 mm |
| Länge | 143 mm |
| Serie | ssucfl200 |
| Gesamtbreite Lager | 38,1 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 16 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 75 mm |
| Gewicht | 0,94 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std