SSUCFL 204 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit Niro
Einheit mit Flanschgehäuse
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
PTN:SSUCFL204
Rubix:3143293
Hersteller:893537
EAN:3660338459955





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 109 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
Dokumente
Produktdetails : SSUCFL 204 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit Niro
Einheiten mit Flanschgehäuse aus rostfreiem Stahl. Die Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Materialien erhältlich sein. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Edelstahl (Niro) - Flanschlagereinheiten
Stärken
Hohe Kosteneffizienz
Hohe Vielseitigkeit
Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Vorbereitet für Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager
Anwendungen
Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 109 mm |
| Befestigungsabstand | 90 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Höhe | 33,3 mm |
| Länge | 109 mm |
| Serie | ssucfl200 |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 61 mm |
| Gewicht | 0,42 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std