SBPFL 204 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit Stahlblech oval

Einheit mit Flanschgehäuse

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

PTN:SBPFL204
Rubix:3143268
Hersteller:893512
EAN:3660338459702
SBPFL 204 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit Stahlblech oval

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite67 mm
Befestigungsabstand71,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SBPFL 204 (PTN) Flanschlagergehäuseeinheit Stahlblech oval


Einheiten mit Flanschgehäuse aus gepresstem Stahl. Die Gehäuseeinsätze bestehen aus Kugellagern und können in verschiedenen Werkstoffen geliefert werden. Das Einsatzlager ist ein einreihiges Rillenkugellager mit konvex gewölbtem Außendurchmesser. Der äußere Schmiernippel dient zur Schmierung des Kugellagers.
Stahlblech - Flanschlagereinheiten

Stärken


Hohe Kosteneffizienz
Hohe Vielseitigkeit
Das eingebaute Kugellager kann mäßige anfängliche Fluchtungsfehler ausgleichen, lässt aber normalerweise keine axiale Verschiebung zu
Vorbereitet für Montageeinheiten
Geschmierte und abgedichtete Lager

Anwendungen


Landwirtschaft
Baumaschinen
Nahrungsmittel und Getränke
Förderanlagen
Verpackungen
Antriebstechnik
Fördertechnik
Allgemeine Maschinenbauanwendungen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite67 mm
Befestigungsabstand71,5 mm
Werkstoffgepresster stahl
Höhe8 mm
Länge90 mm
Seriesbpfl200
Gesamtbreite Lager25 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen9 mm
Anzahl Löcher2
Gewicht0,24 kg
4,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,19 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std