Referenzen
Facom:285.6
Rubix:3670237
EAN:3148511650400


Technische Zusammenfassung
| Anzahl Greifer | 1 |
|---|---|
| Innenkapazität | 4,5 mm |
| Außenkapazität | 5,3 mm |
Produktdetails : 285.6 Schrauben- und Bolzenausdreher 4,5 mm
Schrauben- und Bolzenausdreher Rechtsgewinde Ø 4,5 mm
Produktstärken:
Mit diesen spiralförmigen Ausdrehern ist nach dem Bohren eines Führungslochs mit den speziellen Aufreib-Bohrern 285.F ein Abziehen möglich
Produktstärken:
Mit diesen spiralförmigen Ausdrehern ist nach dem Bohren eines Führungslochs mit den speziellen Aufreib-Bohrern 285.F ein Abziehen möglich
Stärken
-Diese schraubenförmigen Abzieher ermöglichen das Abziehen nach dem Bohren eines Vorlochs mit speziellen Kegelbohrern 285. F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 65x6x6 mm |
| Gewicht der Verpackung | 13 g |
| Anzahl Greifer | 1 |
| Innenkapazität | 4,5 mm |
| Außenkapazität | 5,3 mm |
| Tiefe | 65 mm |
| Durchmesser | 5,3 mm |
| Typ | 285,6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage