859822 Schwenkbarer Doppel-Anschluss Polyamid 10-G1/4 AG

EINFACHER RINGANSCHLUSS ZYL. 2 KÖPFE

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:859822
Rubix:3235538
EAN:3660338147944
859822 Schwenkbarer Doppel-Anschluss Polyamid 10-G1/4 AG
Technische Zusammenfassung
Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 859822 Schwenkbarer Doppel-Anschluss Polyamid 10-G1/4 AG


Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Dichtung aus NBR
Gehäuse aus vernickeltem Messing und H-Polymer
Schwenkbarer Doppel-Anschluss Polyamid 10-G1/4 AG

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse aus h-polymer/vernickeltes messing
Anschluss 1g1/4
Anschluss 210
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
522,00 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
621,18 inkl. MwSt.