Referenzen
Ringspann:FCN 8 R
Rubix:178260

Produktdetails : FCN 8 R Einbaufreilauflager RINGSPANN
Einbaufreilauflager RINGSPANN
Einbaufreilauflager RINGSPANN
Anwendungen
Rücklaufsperre; Freilauf; Arretierfreilauf
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | stahl oder grauguss (mindestqualität gg-20) |
| Serie | fcn...r |
| Riementyp | presspassung am außenring mit rollen |
| Bohrungsgröße | 8 |
| Zolltarifcode | 84836080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
558,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
664,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen