Referenzen
Gates:8EFG6KXLL
Rubix:3336388
Hersteller:4651-1613
Produktdetails : 8EFG6KXLL Hydraulikschlauch DN12 ISO 3862 R15
Empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, wie z. B. hydrostatische Kraftübertragung. Das System EFG6K wurde entwickelt, um alle Anforderungen der SAE-100R15-Spezifikationen und -Leistungsanforderungen gemäß EN 856 4SP (-6, -8, -10 und -12), EN 856 4SH (-12, -16, und -20) und ISO 3862 Typ R15 (-6, -8, -10, -12, -16, -24) zu erfüllen oder zu übertreffen. 12EFG6K entspricht ISO 18752 Grad D. Empfohlene Kupplungen: GlobalSpiral-Kupplungen, GlobalSpiral MAX-Druck-Kupplungen, Edelstahl-S-Kupplungen (-6 bis -20).
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12,7 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.148,40 € exkl. MwSt.
/ 61 Meter
6.126,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

