837PU-12-BLK-RL Hybrid Pushlok-Schlauch schwarz
Parker Hannifin Hybrid Pushlok-Schlauch schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:837PU-12-BLK-RL
Rubix:983299
Hersteller:837PU-12-BLK-RL

Produktdetails : 837PU-12-BLK-RL Hybrid Pushlok-Schlauch schwarz
Anwendung: Anwendungen mit hohem Bedarf (für Energiekettensysteme), Schlauchbündelsysteme
Marke: Parker
Farbe: Schwarz
Kompatible Armaturen: Serie 82
Material der Abdeckung: Polyurethan High Performance
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch-Innendurchmesser (Größe): -12
Schlauch Innenrohr Material: Synthetischer Kautschuk
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 3/4, 19,1
Werkstoffe: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 16, 1.6, 235
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft, trockene Luft), Kühlmittel (Wasser-Öl-Emulsion, Wasser-Glykol), Schmiermittel, Wasser
Mindestbiegeradius: 4.331, 110
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 1.031, 26.2
Produktart: Hybrid Push-Lok
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche
Größe: -12
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 0,51, 15,06, 382,53
Gewicht: 0,22, 0,33
Marke: Parker
Farbe: Schwarz
Kompatible Armaturen: Serie 82
Material der Abdeckung: Polyurethan High Performance
Auslegungsfaktor: 4:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch-Innendurchmesser (Größe): -12
Schlauch Innenrohr Material: Synthetischer Kautschuk
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Geflecht aus hochfesten Fasern
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Innendurchmesser: 3/4, 19,1
Werkstoffe: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 16, 1.6, 235
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C (Wasser 85°C / Luft 70°C), 212 °F (Wasser 185°F / Luft 158°F)
Medien: Luft (allgemeine Industrieluft, trockene Luft), Kühlmittel (Wasser-Öl-Emulsion, Wasser-Glykol), Schmiermittel, Wasser
Mindestbiegeradius: 4.331, 110
Minimale Betriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 1.031, 26.2
Produktart: Hybrid Push-Lok
Produkttyp: Push-Lok- und Aufsteckschläuche
Größe: -12
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Vakuum-Druckstufe: 0,51, 15,06, 382,53
Gewicht: 0,22, 0,33
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19,1 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,28 € exkl. MwSt.
/ 0,1
5,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
