Referenzen
Parker:462-12
Rubix:1788749
Hersteller:462-12

Produktdetails : 462-12 Schlauch 462-12 DN20
Parker 462, 462ST, 462TC EVO erfüllen EN 857-2SC - ISO 11237 - Typ 2SC und bieten eine hervorragende Lösung für die anspruchsvollsten Marktanforderungen. Hochentwickelte Materialien und Fertigungstechnologien werden eingesetzt, um die wichtigsten Anforderungen des Marktes an kompakte Schläuche zu erfüllen, wie z. B. einfache Verlegung, Abriebfestigkeit, Biegeradius, Medien- und Umwelteinflüsse. Diese Mitteldruckschläuche sind mit Standarddecke, harter Decke und superharter Decke erhältlich. Die harte Ummantelung bietet eine 80-fache und die superharte Ummantelung sogar eine 450-fache Abriebfestigkeit im Vergleich zu Schläuchen mit Standard-Gummiummantelung. Das Sortiment an Mitteldruckschläuchen wird durch eine große Auswahl an kompatiblen No-Skive-Armaturen aus Stahl und Edelstahl ergänzt.
Stärken
Kleine Biegeradien und geringes Gewicht für Anwendungen, bei denen Platz und Gewicht ausschlaggebend sind
Abgestimmte Schlauch- und Armaturensysteme garantieren eine zugelassene und sichere Kombination und höchste Qualität und Sicherheit in Verbindung mit der längsten Lebensdauer des Endprodukts für den Endnutzer
Hochwertige Mischungen ermöglichen dünne Überzüge, weniger Gewicht, lange Lebensdauer
Hohe Flexibilität für einfachere Installation und längere Lebensdauer
Hohe Abriebfestigkeit der Schlauchüberzüge, die die Anforderungen der ISO 6945 übertreffen und die Lebensdauer verlängern
Hohe Ozonbeständigkeit der Überzüge, die die Witterungs- und Alterungsbeständigkeit erhöhen
Komplette No-Skive-Armaturentechnologie für die gesamte Palette der Mitteldruckschläuche, die eine einfachere, schnellere und sicherere Schlauchmontage ermöglicht
Abgestimmte Schlauch- und Armaturensysteme garantieren eine zugelassene und sichere Kombination und höchste Qualität und Sicherheit in Verbindung mit der längsten Lebensdauer des Endprodukts für den Endnutzer
Hochwertige Mischungen ermöglichen dünne Überzüge, weniger Gewicht, lange Lebensdauer
Hohe Flexibilität für einfachere Installation und längere Lebensdauer
Hohe Abriebfestigkeit der Schlauchüberzüge, die die Anforderungen der ISO 6945 übertreffen und die Lebensdauer verlängern
Hohe Ozonbeständigkeit der Überzüge, die die Witterungs- und Alterungsbeständigkeit erhöhen
Komplette No-Skive-Armaturentechnologie für die gesamte Palette der Mitteldruckschläuche, die eine einfachere, schnellere und sicherere Schlauchmontage ermöglicht
Anwendungen
Alle Mobilen und Industriellen Mitteldruck;Baumaschinen;Land- und Forstwirtschaftliche Maschinen;Materialhandhabungsmaschinen;Automotive/Werkzeugmaschinen;Spritzguss- und Zellstoff- und Papiermaschinen;Baumaschinen;Spritzguss;Forst- und Landwirtschaft;Materialhandhabung;Zellstoff und Papier
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 19 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 280 bar |
| Werkstoff | gummi;synthesekautschuk (decke);nitril-butadien-kautschuk (schlauchinnenseite);hochfester stahl (verstärkung) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,95 € exkl. MwSt.
/ 0,1
4,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std