Referenzen
Gates:6M5KxRL100
Rubix:82488
Hersteller:4657-4287
EAN:5414465883750

Produktdetails : 6M5KXRL100 Geflechtsschlauch MegaSys GATES
Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Führung und Installation in sehr engen Bereichen. übertrifft ISO 18752 Grad B. Empfohlene Armaturen: GlobalSpiral-Kupplungen, MegaCrimp-Kupplungen, Edelstahl B-Kupplungen.
Hydraullikschlauch Megasys
Stärken
NBR/PVC-Basis. MSHA-Freigabe.
Anwendungen
Hochdruck-Hydraulikanwendungen. Einfache Führung in Installation in räumlich beschränkten Bereichen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 411 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
| Werkstoff | nbr/pvc/stahldraht |
| Berstdruck | 1400 bar |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,57 € exkl. MwSt.
/ 0,1
4,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
