Referenzen
UPS SCS GATES EUROPE:16EFG5K
Rubix:96834
Hersteller:4651-1286
EAN:5414465330988

Produktdetails : 16EFG5K GATES Hydraulikschlauch EFG5K
Empfohlen für extrem hohe Drücke und Hydraulikanwendungen mit hohen Impulsen. EFG5K wurde entwickelt, um alle Anforderungen der Norm ISO 3862 R13 und alle Leistungsanforderungen nach EN 856 4SP (-10 bis -32) und EN 856 4SH (-20 bis -32) zu erfüllen oder zu übertreffen. Empfohlene Kupplungen: -6 bis -20: GlobalSpiral; -24, -32: GlobalSpiral Maximum.
Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, wie z.B. hydrostatische Kraftübertragung.Vier Stahldraht-Spiraleinlagen von höchster Festigkeit (sechs für -20, -24). Seele: NBR(Nitril)-Basis. Decke: CR (Chloropren)-Basis. MSHA-Freigabe. Temeraturbereich: -40 Grad - +121 Grad Celsius. Extrem flexibel. Überlegene Impulsfestigkeit: Der Schlauch wurde bei 50% der SAE 100R15-Biegeradien getestet und erreichte bis u 1.000.000 Impulsen. 40% des EN 856 4SP/4SH-Biegeradius bei dem genannten Betriebsdruck. Der EFG6K-Schlauch ist für biologisch abbaubare Hydraulikflüssigkeiten wie synthetische Ester, Polyglykole, Pflanzenöle und lüssigkeiten auf Mineralölbasis geeignet.
Stärken
CR-Basis (Chloropren). MSHA-Freigabe.
Anwendungen
Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2243 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Max. Betriebsdruck | 350 bar |
| Werkstoff | cr/nbr/stahldraht |
| Berstdruck | 1400 bar |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 40092100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,21 € exkl. MwSt.
/ 0,1
16,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort