48-929-12 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE

EDGE® 48-929 Arbeitshandschuhe für mittlere Beanspruchung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:48-929-12
Rubix:3260333
Hersteller:48929120
EAN:0076490610043
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe12
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 48-929-12 SCHWARZ Mechanik-Schutzhandschuh EDGE


Der industrielle Schutzhandschuh EDGE® 48-929 von Ansell wurde entwickelt, um bei mittelschweren Arbeiten einen zuverlässigen Schutz und sicheren Griff zu bieten. Die Nitrilbeschichtung (NBR) mit griffiger, rauer Oberfläche sorgt für ausgezeichnete Haftung, selbst in öligen Umgebungen und schützt die Haut effektiv vor Verletzungen und Kontamination. Der Handschuh ist bequem, abriebfest, schnittfest und widerstandsfähig gegenüber Ölen, was ihn ideal für Fachkräfte in der Automobilindustrie, Metallverarbeitung, Lebensmittelverarbeitung und vielen weiteren Branchen macht.

Eigenschaften:
Dieser Schutzhandschuh ist für anspruchsvolle industrielle Umgebungen konzipiert und verfügt über ein nahtloses Innenfutter aus Spandex, Glasfaser und Polyethylen, für optimalen Tragekomfort, Flexibilität und Schutz. Die vollständig getauchte Nitrilbeschichtung bildet eine zuverlässige Barriere gegen ölige Substanzen und bietet gleichzeitig eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Schnitte. Die raue Oberfläche verbessert den Griff bei feuchten oder fettigen Bedingungen. Die elastische Strickbundmanschette sorgt für einen sicheren Sitz und verhindert das Eindringen von Schmutz. Der Handschuh erfüllt die Anforderungen der FDA für den Lebensmittelkontakt und eignet sich somit sowohl für die Lebensmittelindustrie als auch für mechanische und chemische Anwendungen. Darüber hinaus überzeugt er durch seine Vielseitigkeit in trockenen oder leicht öligen Umgebungen, sein geringes Gewicht zur Reduzierung von Ermüdung bei längerem Tragen und seine zuverlässige Schutzwirkung beim Umgang mit scharfkantigen oder abrasiven Materialien.

Spezifikationen:
• Aufbau: gestrickt
• Feinheit: 13 Gauge
• Beschichtung: vollständig getaucht
• Länge: 225 bis 285 mm
• Waschtemperatur: 40 °C
• Farbe: Schwarz
• Bündchenart: Strickbund
• Latexfrei

Normen:
• EN 388 (4X43C):
- 4: Sehr hohe Abriebfestigkeit
- X: Schnittprüfung nach Coup-Test nicht durchgeführt
- 4: Sehr gute Weiterreißfestigkeit
- 3: Gute Durchstichfestigkeit
- C: Mittlere Schnittfestigkeit nach ISO

• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Design, Ergonomie, Sicherheit und Kennzeichnung von Schutzhandschuhen
• CE Kategorie II: Schutz vor mittleren Risiken
• REACH-konform: Keine verbotenen oder eingeschränkt verwendbaren chemischen Substanzen enthalten
• Lebensmittelkontakt: Entspricht den Anforderungen der FDA sowie den Verordnungen (EG) 1935/2004 und 2023/2006 zu guter Herstellungspraxis
• Ecovadis-Zertifikat: Anerkannte Leistung im Bereich Nachhaltigkeit, Ethik und Umwelt

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung und bietet ein breites Sortiment an Produkten wie Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Seit der Gründung im Jahr 1893 hat sich die Marke dank ihres Engagements für Innovation und Qualität als Maßstab etabliert. Ansell entwickelt Produkte für verschiedenste Branchen, von der Industrie über das Gesundheitswesen bis hin zur Lebensmittelbranche, stets unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards. Dabei legt das Unternehmen einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltschonende Verfahren in seine Produktion. Das Produktsortiment umfasst fortschrittliche Technologien, welche einen optimalen Schutz bieten und gleichzeitig Komfort sowie Fingerfertigkeit gewährleisten. Ansell unterstützt seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Arbeitssicherheit und Effizienz und bleibt damit an der Spitze der PSA-Branche.

Stärken

• Hervorragender Griff auch in öligen Umgebungen
• Überlegene Abrieb- und Reißfestigkeit
• Effektiver Schnittschutz
• Für den Lebensmittelkontakt geeignet
• Gute Fingerfertigkeit und hoher Tragekomfort
• Optimale Passform durch elastischen Strickbund
• Latexfrei (reduziert das Allergierisiko)
• Langlebig und waschbar bei 40 °C

Anwendungen

• Bearbeitung und Zuschnitt von Werkstücken
• Schleifen und Oberflächenbearbeitung
• Montagearbeiten
• Wartung und Instandhaltung
• Handhabung scharfkantiger Metallteile
• Lebensmittelindustrie (geeignet für Lebensmittelkontakt)
• Branchen: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Chemie, Petrochemie, Transport, Metallverarbeitung, Recycling

Technische Informationen


Attribute
Größe12
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialglasfasern
Nutzungsumgebungtrocken
Farbeweiß
7,52 exkl. MwSt.
/ Paar
8,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe