222.06-2.0 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G1 1/4, Ansprechdruck 2bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:222.06-2,0
Rubix:341397
Hersteller:105502
EAN:4047322040235




Technische Zusammenfassung
| Typ | eck-sicherheitsventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | innengewinde (g 1 1/4) |
Dokumente
Produktdetails : 222.06-2.0 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G1 1/4, Ansprechdruck 2bar
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 150 °C, G 1 1/4, SW 50, Ansprechdruck 0,5 barBauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 942 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | innengewinde (g 1 1/4) |
| Verbindung | eck |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
231,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage