222.05-3.0 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 1, Ansprechdruck 3 bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:222.05-3,0
Rubix:341391
Hersteller:105492
EAN:4047322040174




Technische Zusammenfassung
| Typ | eck-sicherheitsventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | innengewinde (g 1) |
Dokumente
Produktdetails : 222.05-3.0 Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 1, Ansprechdruck 3 bar
Eck-Sicherheitsventil, für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemp. -10 bis 150 °C, G 1, SW 41, Ansprechdruck 0,2 barBauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 649 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | innengewinde (g 1) |
| Durchsatz | 304 l/h |
| Verbindung | g 1 |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage