221.08-2.5 Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G2, Ansprechdr. 2,5bar
Eck-Sicherheitsventil
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:221.08-2,5
Rubix:341339
Hersteller:105640
EAN:4047322039741




Technische Zusammenfassung
| Typ | eck-sicherheitsventil |
|---|---|
| Anschlusstyp | innengewinde g 2 (din en iso 228-1) |
Dokumente
Produktdetails : 221.08-2.5 Eck-Sicherheitsventil, Flüssigkeiten, G2, Ansprechdr. 2,5bar
Eck-Sicherheitsventil, für Flüssigkeiten, Rotguss, NBR, Betriebstemp. -10 °C bis 110 °C, G 2, SW 70, Ansprechdruck 1 barFür ungiftige, nicht brennbare Flüssigkeiten.Beim Abblasen darf keine Verdampfung eintreten.Mit Membrane zum Schutz der Feder und mit Anlüftvorrichtung.Bauteilgeprüft, TÜV-SV. 749. F
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2382 g |
|---|---|
| Typ | eck-sicherheitsventil |
| Anschlusstyp | innengewinde g 2 (din en iso 228-1) |
| Verbindung | innengewinde nach din en iso 228-1 |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84814090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
421,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
502,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage