Referenzen
SMC:AS3201FS-03-12S
Rubix:2175941
Hersteller:01077907
EAN:3618035534505

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | winkelanschluss (winkeltyp) mit r-gewinde ; abdichtung mit dichtmittel (s) |
|---|---|
| Typ | geschwindigkeitsregler mit anzeige (durchflussregler), winkelbauform (winkel) |
Produktdetails : AS3201FS-03-12S Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, verringert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Stärken
Bogenförmiger Geschwindigkeitsregler mit One-Touch-Anschluss
Verbesserter, größerer Push-Lock-Griff
Leichte Unterscheidung zwischen Einlass- (blauer Griff) und Auslassventil (grauer Griff)
Geeignetes Schlauchmaterial: Nylon, weiches Nylon, Polyurethan
Verbesserter, größerer Push-Lock-Griff
Leichte Unterscheidung zwischen Einlass- (blauer Griff) und Auslassventil (grauer Griff)
Geeignetes Schlauchmaterial: Nylon, weiches Nylon, Polyurethan
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | winkelanschluss (winkeltyp) mit r-gewinde ; abdichtung mit dichtmittel (s) |
|---|---|
| Typ | geschwindigkeitsregler mit anzeige (durchflussregler), winkelbauform (winkel) |
| Werkstoff | pbt (gehäuse a) ; chemisch vernickeltes messing (teil b) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fs |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage